TRICK MASTER カワハギ トリックマスターカワハギ

TRICK MASTER カワハギ トリックマスターカワハギ - PRO:TRUST(プロトラスト)

9:1調子
並継

用途カワハギの繊細なアタリを明確にキャッチ。 170は基本性能重視の9:1調子。175は宙から底釣りまで幅広く使える8:2調子。仕様カーボン率(%):96サイズ(号)鉛負荷:20-40全長(cm)170自重(g)124継数(本)2仕舞(cm)89先径(mm)0.8内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44670336170
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする