PRO:TRUST(プロトラスト)
TRICK MASTER カワハギ トリックマスターカワハギ
8:2調子
並継
用途
カワハギの繊細なアタリを明確にキャッチ。 170は基本性能重視の9:1調子。175は宙から底釣りまで幅広く使える8:2調子。
仕様
カーボン率(%):96
サイズ(号)
鉛負荷:15-35
全長(cm)
175
自重(g)
129
継数(本)
2
仕舞(cm)
92
先径(mm)
0.9
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44670345
175
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください