PRO:TRUST(プロトラスト)
ALTES LIGHT 船 IL アルテスライト船IL
日本製形状記憶合金ワイヤー
尻手ベルト
ホールドポジション
7:3調子
振出
用途
ライトタイプ振出中通し船竿。 視認性にすぐれたホワイトTOPを採用。扱いやすく、持ち運びにも便利な中小継仕舞。ガイドにラインが絡まないインターライン仕様で、ストレスなく釣りが楽しめます。
仕様
カーボン率(%):50
サイズ(号)
鉛負荷:20-40
先径(mm)
2.2
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44670406
25-240
240
183
3
85
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670415
25-270
270
195
3
95
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670424
25-300
300
202
3
105
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670440
25-360
360
240
4
96
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください