PRO:TRUST(プロトラスト)
REALISTA(レアリスタ) 波止磯 遠投SP
振出
用途
中小継遠投磯竿。 余裕のパワーバランス設計。遠投カゴ釣り・サビキ遠投・太刀魚などオールラウンドに対応。
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44670564
3-360
鉛負荷:5-15
360
223
5
84
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670580
3-390
鉛負荷:5-15
390
282
6
79
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670589
3-420
鉛負荷:5-15
420
301
6
84
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670598
4-360
鉛負荷:8-20
360
285
5
84
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670607
4-390
鉛負荷:8-20
390
325
6
79
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670616
4-420
鉛負荷:8-20
420
354
6
84
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください