PRO:TRUST(プロトラスト)
REALISTA 磯 Long Special レアリスタ磯ロングスペシャル
Fuji LSMXシート
振出
用途
ロングサイズ、パワフル磯竿。 短竿では攻略し難いポイントの釣りに対応する長尺モデル。様々な釣りのエリアが一気に拡大します。
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44670659
3-630
鉛負荷:5-10
630
375
6
115
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670668
3-720
鉛負荷:5-10
720
502
7
115
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670677
3-810
鉛負荷:5-10
810
631
7
127
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670686
3-900
鉛負荷:5-10
900
750
8
126
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670695
4-720
鉛負荷:10-15
720
535
7
115
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670704
4-810
鉛負荷:10-15
810
572
7
127
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670720
4-900
鉛負荷:10-15
900
753
8
126
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください