SEA-STRIKE(シーストライク) 磯サビキ

SEA-STRIKE(シーストライク) 磯サビキ - PRO:TRUST(プロトラスト)

振出

用途波止でのチヌ釣りやサビキ釣りに。 持ち運びに便利な中小継仕様。サビキ釣りはもちろんウキ釣りにも最適です。仕様カーボン率(%):75サイズ(号)鉛負荷:2-5内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446707293003001395731.8
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
446707383603601746731.8
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
446707474504502527781.9
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする