PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO BREED(プロブリード) 波止サビキSV
振出
用途
サビキ釣りに最適なカーボンロッド.サビキ釣り・ウキ釣りにも対応。波止釣りには欠かせない1本です。
仕様
カーボン率(%):60
サイズ(号)
鉛負荷:1-5
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44670756
360
360
165
4
104
1.6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670765
450
450
235
5
105
1.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670774
540
540
335
6
105
1.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください