PRO:TRUST(プロトラスト)
SABIKING MASTER サビキングマスター
振出
用途
サビキ釣り・波止釣りに最適。 ファミリーから入門者まで安心して楽しめる仕様と価格が魅力。
サイズ(号)
鉛負荷:3-10
素材
グラス
先径(mm)
2
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44670790
360
360
215
4
106
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670799
450
450
307
5
108
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670808
540
540
418
6
108
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670817
600
600
475
6
118
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください