REALISTA(レアリスタ) 小継 磯

REALISTA(レアリスタ) 小継 磯 - PRO:TRUST(プロトラスト)

振出

用途軽量・細身・中小継仕様。波止からボート釣りまで対応。オールマイティカーボンロッド。 波止・磯・ボート釣りなどオールマイティに対応する万能カーボンロッド。軽量・細身・中小継仕様で扱いやすく持ち運びにも便利。波止サビキや海上釣堀などにも使える豊富なラインナップを揃えました。内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446708261.5-270鉛負荷:1-4270109476
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
446708351.5-310鉛負荷:1-4310127485.5
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
446708441.5-360鉛負荷:1-4360160581.5
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
446708602-270鉛負荷:1-6270107476
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
446708692-310鉛負荷:1-6310129485.5
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
446708782-360鉛負荷:1-6360166581.5
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
446708873-270P鉛負荷:1-8270144476
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
446708963-310P鉛負荷:1-8310165485.5
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
446709053-360P鉛負荷:1-8360200581.5
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする