PRO:TRUST(プロトラスト)
SEA-STRIKE mini (シーストライクミニ) 磯 TG
振出
用途
コンパクトに持ち運べる便利な超小継タイプ。 小物釣り、探り釣りなど色々な釣りに使える超小継万能磯竿。
サイズ(号)
鉛負荷:1-3
素材
グラス
仕舞(cm)
42
先径(mm)
0.9
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44670914
150
150
68
5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670930
180
180
82
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670939
210
210
98
7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670948
240
240
116
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670957
270
270
138
9
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください