REALISTA(レアリスタ) さぐり名人

REALISTA(レアリスタ) さぐり名人 - PRO:TRUST(プロトラスト)

振出

用途携帯に便利な超小継テトラロッド。 TOPはグラスソリッドで感度抜群。根魚もがっちりキープ。仕様カーボン率(%):60サイズ(号)鉛負荷:1-8先径(mm)1内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44670966909049430
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
4467097512012059532
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
4467098415015071634
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする