コンパックテトラ

コンパックテトラ - PRO:TRUST(プロトラスト)

振出

用途小物釣りやワカサギ釣りに。 コンパクトな振出しタイプの小物竿。使いやすさと機動力を持ち合わせたロッドです。サイズ(号)鉛負荷:3-10全長(cm)110素材グラス自重(g)53継数(本)4仕舞(cm)38先径(mm)0.8内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44671000G110
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする