PRO:TRUST(プロトラスト)
GUNGUN(ガンガン) テトラ
振出
用途
グラスソリッドのオールマイティロッド。 喰わせ重視のLタイプ、攻め重視のHタイプをご用意しました。
全長(cm)
110
素材
グラス
継数(本)
2
仕舞(cm)
63.5
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
自重(g)
先径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671009
110L
鉛負荷:1-5
64
0.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671018
110H
鉛負荷:1-8
73
1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください