REALISTA(レアリスタ) 筏

REALISTA(レアリスタ) 筏 - PRO:TRUST(プロトラスト)

並継

用途入門に最適な筏ロッド。 様々な状況に対応するオールラウンドモデル。繊細なアタリも捉える高感度穂先。仕様カーボン率(%):25サイズ(号)鉛負荷:0-3継数(本)2先径(mm)0.45内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446710271501509581
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
4467103616516510087.5
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする