PRO:TRUST(プロトラスト)
PRESTATE(プレステート) さぐり一徹
セパレートグリップ
高感度グラスソリッド穂先
並継
用途
波止のさぐり釣り・際釣り・テトラの穴釣りなど万能に対応。 スピニング・両軸リールどちらにも対応。高感度グラスソリッド穂先で、小さなアタリも確実に捉えます。
仕様
カーボン率(%):50
サイズ(号)
鉛負荷:2-8
継数(本)
2
先径(mm)
0.8
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671045
120
120
84
65
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44671054
150
150
106
80
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671070
180
180
129
95
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください