PG テトラファイター

PG テトラファイター - PRO:TRUST(プロトラスト)

グラスソリッド
バットジョイント

用途テトラに潜む大型根魚が狙える強靭グラスソリッドモデル。 テトラの穴から獲物を引きずり出すパワーを追求した大物仕様です。全長(cm)120素材グラス継数(本)2仕舞(cm)83内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
自重(g)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44671079120M鉛負荷:5-201851.4
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671088120H鉛負荷:10-301861.6
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする