TAKO GunGunⅡ タコガンガンⅡ

TAKO GunGunⅡ タコガンガンⅡ - PRO:TRUST(プロトラスト)

並継

用途大物にも対応するパワー。タコをガッチリキープします。 岸壁や岩にへばりついたタコを引き離す強靭なブランク。脇挟みしやすく持ちやすいグリップ形状。素材グラス継数(本)2先径(mm)3.4内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4467109718018022496
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671106210210258112
オープン
取扱い終了
返品不可
44671115240240316126
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする