AQAREA(アクエリア) 海上釣堀 RS

AQAREA(アクエリア) 海上釣堀 RS - PRO:TRUST(プロトラスト)

ALL Fujiガイド
Fuji DPSシート
振出

用途これ一本で真鯛から青物までOK。 細身でありながらトルクフルな設計により青物の強烈なひきにも対応。視認性の良い蛍光イエローのカーボンソリッド穂先には絡みにくいKガイド、TOPガイドにはMGSTガイドを採用。適合ハリス(号):2-10サイズ(号)鉛負荷:2-12先径(mm)1.2内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446711243003003116
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
446711403503504104
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
446711494004004117
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする