AQAREA(アクエリア) 海上釣堀 さぐり釣り

AQAREA(アクエリア) 海上釣堀 さぐり釣り - PRO:TRUST(プロトラスト)

ALL Fujiガイド
Fuji VSSシート
振出

用途海上釣堀ミャク釣り・ズボ釣り専用モデル。 喰い渋る魚や釣れない時間帯に有効なミャク釣り&ズボ釣り釣法に最適。蛍光イエローのグラスソリッド穂先は視認性・食い込み性能に優れ、押さえ込むようなアタリも確実に食い込ませ、フッキングに持ち込みます。仕様カーボン率(%):97適合ハリス(号):1-6サイズ(号)鉛負荷:0.5-10先径(mm)0.7内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44671158300300486
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
446711673503504102
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671176400400592
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする