AQAREA(アクエリア) 海上釣堀 際釣り

AQAREA(アクエリア) 海上釣堀 際釣り - PRO:TRUST(プロトラスト)

ALL Fujiガイド
Fuji VSSシート
TOP SICガイド
振出

用途海上釣堀際釣り専用モデル。 喰い渋る魚や、際についている魚を攻略する為に、より自然なアプローチで繊細なアタリが取れるグラスソリッド穂先を採用。蛍光イエローカラーの穂先で、視認性も抜群です。仕様カーボン率(%):95適合ハリス(号):2-8サイズ(号)鉛負荷:0-8継数(本)2先径(mm)0.6内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44671194215215128110
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
4467118518518511295
オープン
9,798
10,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする