PRO:TRUST(プロトラスト)
海上釣堀 RED BATTLE(レッドバトル)
パイプシート
ホワイトTOP
振出
用途
いつでも手軽に海上釣堀を楽しむ。 携帯に便利な中小継仕様。マダイ対応モデル。
適合
ハリス(号):2-6
素材
グラス
仕舞(cm)
72.5
先径(mm)
1.8
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671210
300
300
311
5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671219
360
360
405
6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください