PRO:TRUST(プロトラスト)
Shine Surf シャインサーフ
遠投ガイド
振出
用途
細身・先調子で扱いやすい投げ竿。 初心者から上級者まで納得の扱いやすさと遠投性能。
仕様
カーボン率(%):70
継数(本)
4
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
先径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671499
20-360
360
315
106
15-23
1.9
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671508
25-390
390
370
112
20-27
2
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671517
25-420
420
380
119
20-27
2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671526
30-420
420
395
119
25-30
2.2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください