PRO:TRUST(プロトラスト)
LIGHT SURF R ライトサーフR
振出
用途
持ち運びに便利な中小継投げ竿。 初心者にも使いやすく遠投の効く調子。投げ釣りはもちろん、サビキ・太刀魚にも対応できるオールラウンドロッド。
仕様
カーボン率(%):40
錘負荷(号)
8-20
先径(mm)
1.7
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671535
270
270
195
4
84
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671544
300
300
220
4
94
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671560
330
330
240
4
103
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671569
360
360
305
5
92
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください