REAL SURF 投 リアルサーフ投

REAL SURF 投 リアルサーフ投 - PRO:TRUST(プロトラスト)

振出

用途ちょい投げから、遠投サビキ釣りなどの波止釣りにもマルチで使えます。 投げ釣りでキス・カレイ。サビキでアジ・イワシなど、ファミリーフィッシングに最適な入門ロッドです。素材グラス錘負荷(号)10-20先径(mm)2.8内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44671578270270198398
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
446715873003002493110
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671596330330288495
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
446716053603603504102
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
446716143903903684112
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
44671630420420508598
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
446716394504505235102
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする