REAL PACK Ⅱ リアルパックⅡ

REAL PACK Ⅱ リアルパックⅡ - PRO:TRUST(プロトラスト)

振出

用途ボート釣り、波止釣りに最適。 持ち運びに便利なカーボンコンパクトロッド。カバンに1本忍ばせておいて、気になるポイントに出会ったら、すぐ釣りができます。仕様カーボン率(%):75錘負荷(号)5-15先径(mm)1.5内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44671648180180123643
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671657210210134649
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671666240240158748.5
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671675270270176752.5
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする