PRO:TRUST(プロトラスト)
DAY PACK SPIN Ⅱ デイパックスピンⅡ
振出
用途
持ち運びに便利なエントリーロッド。 ルアー釣り、ちょい投げ、ボート釣りなど幅広く対応できます。
素材
グラス
継数(本)
6
錘負荷(号)
5-10
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671684
180レッド
180
118
40.5
1.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671700
180ブルー
180
118
40.5
1.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671709
180グレー
180
118
40.5
1.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671718
210レッド
210
128
46.5
1.65
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671727
210ブルー
210
128
46.5
1.65
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671736
210グレー
210
128
46.5
1.65
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671745
240レッド
240
149
51
1.6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671754
240ブルー
240
149
51
1.6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671770
240グレー
240
149
51
1.6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671779
270レッド
270
182
58
1.6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671788
270ブルー
270
182
58
1.6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671797
270グレー
270
182
58
1.6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください