PRO:TRUST(プロトラスト)
SX 紗流(さりゅう)
振出
用途
オールラウンドに使えるカーボン渓流竿。 川、池、海での釣りに幅広く使える渓流ロッド。
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671815
中硬調450
450
121
10
52.5
0.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671824
中硬調540
540
181
12
52.5
0.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671840
硬調360
360
82
8
54
0.9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671849
硬調450
450
129
10
54
0.9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671858
硬調540
540
195
12
54
0.9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671806
中硬調360
360
75
8
52.5
0.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください