PRO:TRUST(プロトラスト)
PRESTATE(プレステート) 葛城 EX
振出
用途
多彩に使えるマルチ万能竿。 川、池釣りから防波堤での釣りまで、幅広く使えるカーボン振出万能竿。
仕舞(cm)
105.5
先径(mm)
1.4
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671937
450
450
151
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671946
540
540
205
6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671955
630
630
280
7
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください