PG 愁水(しゅうすい)

PG 愁水(しゅうすい) - PRO:TRUST(プロトラスト)

振出

用途オールラウンド、グラス万能ロッド。 池、海などで使える振出グラス万能竿。素材グラス仕舞(cm)105内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44671964270S2708031
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671980360S36014041
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671989450S45019851
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671998270H27010831.9
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672007360H36018841.9
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
44672016450H45030451.9
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672025540H54043061.9
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする