PRO:TRUST(プロトラスト)
楽釣 タナゴ万能
振出
用途
仕舞寸法40cmの超小継仕様。 タナゴ釣りはもちろんテナガエビやハゼ釣りにも最適。
素材
グラス
仕舞(cm)
40
先径(mm)
1
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672034
120
120
30
4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672050
150
150
41
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672059
180
180
60
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672068
210
210
73
7
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください