LIGHT GAME SET Ⅱ ライトゲームセットⅡ

LIGHT GAME SET Ⅱ ライトゲームセットⅡ - PRO:TRUST(プロトラスト)

ナイロンライン1号約100m付
2ボールベアリング
並継

用途メバリング・SWライトゲーム入門にオススメ仕様カーボン率(%):98全長(cm)228自重(g)リール込:314、ルアー:1-9糸巻き量(号-m)1-約100継数(本)2仕舞(cm)118先径(mm)1.6内容量1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44672120762
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする