PRO:TRUST(プロトラスト)
BASS PRIME GAME SET バスプライムゲームセット
ナイロンライン2号約100m付
1ボールベアリング
並継
用途
バスフィッシングの入門ロッドに最適。
仕様
カーボン率(%):60
全長(cm)
180
糸巻き量(号-m)
2-約100
継数(本)
2
仕舞(cm)
94.5
先径(mm)
1.7
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672138
BS-602ML EV
リール込:296、ルアー:3.5-14
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672147
BS-602ML CO
リール込:300、ルアー:3.5-14
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください