PRO:TRUST(プロトラスト)
FS SHORE JIGGING SET FSショアジギングセット
PEライン1.5号約150m付
セパレートグリップ
並継
用途
ショアジギング入門にオススメ。 初心者でも取り回しのしやすい長さ(9FT)。リールは80mmハンドル、EVAラウンドノブ仕様。
仕様
カーボン率(%):90
全長(cm)
271
自重(g)
リール込:497、ルアー:7-60
糸巻き量(号-m)
PE1.5-約150
継数(本)
2
仕舞(cm)
141
先径(mm)
1.9
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672156
902
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください