FS EGING SET FSエギングセット

FS EGING SET FSエギングセット - PRO:TRUST(プロトラスト)

PEライン0.8号約100m付
1ボールベアリング
並継

用途エギング入門に最適なセット。仕様カーボン率(%):80全長(cm)249自重(g)リール込:385、エギ:2.0-3.5糸巻き量(号-m)PE0.8-約100継数(本)2仕舞(cm)129先径(mm)1.7内容量1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44672165832
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする