BAY CAST GAME SET ベイキャストゲームセット

BAY CAST GAME SET ベイキャストゲームセット - PRO:TRUST(プロトラスト)

ナイロンライン3号約100m付
1ボールベアリング
振出

用途ルアー感覚で楽しむオールマイティキャスティングロッド。 ルアー・ちょい投げ・ボート釣りなど様々な釣りに対応。仕様カーボン率(%):70糸巻き量(号-m)3-約100継数(本)3先径(mm)1.6内容量1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4467217470216リール込:389、ルアー:7-2480
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
4467219080247リール込:406、ルアー:7-2491
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする