PRO:TRUST(プロトラスト)
ファミリーサビキパックセット DX
ナイロンライン3号付
説明書付
振出
用途
仕掛け付のお得なセット。 仕掛けが付いてどこでも簡単に、手軽にサビキ釣りが楽しめます。ウキが付いて遠くのポイントの魚もGET。仕掛けを変えればちょい投げもOK。
全長(cm)
270
素材
グラス
自重(g)
リール込:364
継数(本)
6
仕舞(cm)
60
錘負荷(号)
8-15
先径(mm)
1.7
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672208
270
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください