PRO:TRUST(プロトラスト)
ファミリーサビキングセット DX
ナイロンライン3号付
説明書付
振出
用途
仕掛け付のお得なセット。 仕掛けが付いてどこでも簡単、手軽にサビキ釣りが楽しめます。サビキ釣りに最適な長さ。
素材
グラス
仕舞(cm)
106
錘負荷(号)
8-15
先径(mm)
1.8
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672217
360
360
リール込:371
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672226
450
450
リール込:473
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください