SABIKING MASTER SET サビキングマスターセット

SABIKING MASTER SET サビキングマスターセット - PRO:TRUST(プロトラスト)

ナイロンライン3号約120m付
振出

用途アジ・サバ・イワシなどサビキ釣り、波止五目釣りに最適のセットです。素材グラス糸巻き量(号-m)3-約120錘負荷(号)3-10先径(mm)2内容量1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44672244360360リール込:4504106
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672260450450リール込:5405108
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする