PRO:TRUST(プロトラスト)
REAL SURF 投SET リアルサーフ投セット
ナイロンライン4号約120m付
振出
用途
投げ釣りや遠投サビキ釣りにおすすめ! ちょい投げから中遠投まで対応。サビキ釣りなどの波止釣りにもマルチに使えます。
素材
グラス
糸巻き量(号-m)
4-約120
錘負荷(号)
10-20
先径(mm)
2.8
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672269
270
270
リール込:431
3
98
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672278
300
300
リール込:472
3
110
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672287
330
330
リール込:514
4
95
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672296
360
360
リール込:587
4
102
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672305
390
390
リール込:620
4
112
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください