ZAPPY(ザッピー)
ZAPPY GO!GO!PACKセットⅢ ザッピーゴーゴーパックセットⅢ
ナイロンライン3号約80m付
振出
用途
オールラウンドに使えるコンパクトセット
全長(cm)
165
素材
グラス
自重(g)
リール込:265
糸巻き量(号-m)
3-約80
継数(本)
5
仕舞(cm)
42
錘負荷(号)
8-15
先径(mm)
1.7
内容量
1セット
注意
※カラーはレッド・ブルー・グレー・ライトグリーンの4種類、何色が到着するかはお楽しみ!(色指定できません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672314
165
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください