ZAPPY ザッピーファミリー万能セット

ZAPPY ザッピーファミリー万能セット - ZAPPY(ザッピー)

玉ウキ仕掛け
振出

用途付属の仕掛けを竿先の輪っかに付けるだけ! 結び目を作る必要が無く、初心者の方でも簡単に釣りが始められます。素材グラス仕舞(cm)105先径(mm)1内容量1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44672348270270803
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
446723573603601404
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする