TAKO GunGun SET Ⅱ タコガンガンセットⅡ

TAKO GunGun SET Ⅱ タコガンガンセットⅡ - PRO:TRUST(プロトラスト)

パワーハンドル
ナイロンライン14号50m付
並継

用途へばりついたタコも強引に引き剥がす! 波止の際から船タコまで対応。ラウンド型両軸リールナイロン糸付。素材グラス糸巻き量(号-m)14-50継数(本)2先径(mm)3.5内容量1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44672366150150リール込:52380.5
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672375180180リール込:56396
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672384210210リール込:587111
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする