PRO:TRUST(プロトラスト)
GunGun TETRA SET ガンガンテトラセット
ナイロンライン2号50m付
振出
用途
穴釣り・際釣りに最高。高感度設計!
素材
グラス
糸巻き量(号-m)
2-50
継数(本)
2
錘負荷(号)
1-8
先径(mm)
0.8
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672400
110
110
リール込:158
63
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672409
130
130
リール込:163
73
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください