ZAPPY ザッピーカラフルスティックセット140CV

ZAPPY ザッピーカラフルスティックセット140CV - ZAPPY(ザッピー)

リール2号約90m糸付
バットジョイント

用途エサ釣りからルアー釣りまでいろいろ使えるロッドセット! バットジョイント仕様で持ち運びに便利。サイズ(号)鉛負荷:0.3-4全長(cm)140素材グラス自重(g)リール込:260、ルアー:1-15糸巻き量(号-m)2-約90継数(本)2仕舞(cm)112先径(mm)1.3内容量1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44672418ブルーロッド:ブルー
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672427イエローロッド:イエロー
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672436ピンクロッド:ピンク
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672445ブラックロッド:ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする