ZAPPY(ザッピー)
ZAPPY ザッピーカラフルスティックセット100
リール2号約90m糸付
1ピース
用途
穴釣りからルアー釣りまでいろいろ使えるロッドセット! 1ピース仕様、グラスソリッド穂先で折れにくい!
サイズ(号)
鉛負荷:0.3-4
全長(cm)
100
素材
グラス
自重(g)
リール込:234、ルアー:1-15
糸巻き量(号-m)
2-約90
継数(本)
1
仕舞(cm)
100
先径(mm)
1.3
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672454
ブルー
ロッド:ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672470
イエロー
ロッド:イエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672479
ピンク
ロッド:ピンク
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672488
ブラック
ロッド:ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください