ZAPPY(ザッピー)
ZAPPY ザッピーファミリーちょい投げセット 240
ナイロンライン3号付
振出
用途
ちょい投げからサビキ釣りまで、いろいろ使えるコンパクトロッドセット! 豊富なラインナップで、子供から大人まで自分に合ったサイズを選べます。
糸通し付トップカバー
全長180・210・240・270cm
全長(cm)
240
素材
グラス
自重(g)
リール込:351
継数(本)
6
仕舞(cm)
55
錘負荷(号)
8-15
先径(mm)
1.7
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672576
レッド
ロッド:レッド
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672585
ブルー
ロッド:ブルー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672594
ブラック
ロッド:ブラック
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672610
シルバー
ロッド:シルバー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください