ZAPPY ザッピーファミリーちょい投げセット 270

ZAPPY ザッピーファミリーちょい投げセット 270 - ZAPPY(ザッピー)

ナイロンライン3号付
振出

用途
ちょい投げからサビキ釣りまで、いろいろ使えるコンパクトロッドセット! 豊富なラインナップで、子供から大人まで自分に合ったサイズを選べます。
糸通し付トップカバー
全長180・210・240・270cm
全長(cm)270素材グラス自重(g)リール込:365継数(本)6仕舞(cm)60錘負荷(号)8-15先径(mm)1.7内容量1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44672619レッドロッド:レッド
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672628ブルーロッド:ブルー
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672637ブラックロッド:ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
44672646シルバーロッド:シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする