曜日別特売

チャイルドライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式)

チャイルドライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]チャイルドライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]チャイルドライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

国土交通省型式承認(桜マーク)モデルがチャイルド用肩掛けタイプで登場
国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
小児用小型船舶用救命胴衣TYPE-Aのライフジャケット。バックルを留めて、ベルトを締めるだけで着せつけが簡単。調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応。身体の小さな子どもに合わせてV字構造でフィットさせるVベルトシステム。ライフジャケットが万が一の際に頭から抜けない様に、2本の股ベルトで抜けを防止。
股ベルト/ハンドルベルト:ライフジャケットが万が一の際に頭から抜けない様に、2本の股ベルトで抜けを防止します。万が一の落水の際に引き上げるための掴み用ベルトを衿部分に配備。

サイズフリー混率(%)本体:ナイロン100、気室:ナイロン100着丈(cm)体重15Kg以上 40Kg未満の小児用:ウエストベルト45~90浮力(kg)膨脹時5.0以上/24時間以上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44682394DF-2822ブラック
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
44682410DF-2822レッド
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする