くらこん塩こんぶ 梅
北海道産昆布100%を使用し、昆布を細切りに仕上げているのでご飯にからみやすく、昆布のうま味が全体に良く広がる。
寸法(mm)175×150×15
質量(g)18
原材料醤油 (大豆・小麦を含む、国内製造)、昆布 (北海道産)、食塩、梅肉、醸造酢、醤油加工品 (大豆・小麦を含む)/調味料 (アミノ酸等)、甘味料 (ソルビトール、甘草)、増粘多糖類、酸味料、香料
アレルギー小麦・大豆
栄養成分エネルギー37kcal/たん白質3.8g/脂質0.1g/炭水化物6.1g/食塩相当量5.0g
内容量1ケース(18g×20個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。