電気マイクロメータエレメトロン
テコ式ユニバーサルタイプ。測定方向を左右に80°ずつ変更できます。
測定範囲(mm)±0.5
測定力(N)0.196
繰返し精度(μm)0.3
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |